Referencias

SMC:CXSL25-35
Rubix:799251811000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL25-35


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x131x80 mm
Peso neto793 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
360,32 € Sin IVA
/ unidad
435,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días