CDLM2B25-75-D

C(D)LM2, cilindro neumático, doble efecto, vástago simple, bloqueo fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDLM2B25-75-D
Rubix:799244298000
fabricante:CDLM2B25-75-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de bloqueo fino
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDLM2B25-75-D


La serie CLM2 ofrece un mecanismo de freno para detener el vástago del pistón en cualquier posición tanto al retraerse como al extenderse. Con tres mecanismos de freno diferentes y cuatro diámetros de cilindro disponibles, SMC le ofrece la elección de la mejor unidad para su aplicación. El compacto y ligero CLM2 forma parte de la línea de productos CM2.

Cualidades

Cilindro con bloqueo fino, CLM2, Doble efecto, vástago simple, 10 opciones de montaje disponibles, Opción Air hydro disponible, Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de bloqueo fino
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
430,67 Sin IVA
/ unidad
521,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días