Referencias
SMC:CY3R20TF-400
Rubix:799248847000
fabricante:00400653
Documentos
Detalles de producto : CY3R20TF-400
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muy diversos entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Se pueden soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. La serie CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados de serie.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptor
Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Presión máxima de trabajo: 0.7MPa
Temperatura ambiente: -10 a 60°C
Variedad de auto switches disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,62 € Sin IVA
/ unidad
546,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días