Referencias

SMC:Y-032B
Rubix:752102841043
fabricante:Y-032B
EAN:3618036495164
brand logo

Resumen técnico

Tipodouble knuckle joint
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : Y-032B


SMC offers a complete line of cylinder accessories including: Y-type & double knuckle joints; clevis, pivot & trunnion pins; I-type & single knuckle joints; rod end & mounting nuts; rod end caps; trunnion pivot brackets, clevis pivot brackets and clevis/knuckle pins.

Cualidades

Applicable series: CG1, CG3, CJ2, CJP, CM2, CM3, CQ2, CS1, CG1, CNG, MB, CS2, CA2, CNA2, CVQ, RQ, MU, CQU, CLQ, CLS, CNS Applicable bore sizes (mm): 12 to 300.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x48x20 mm
Peso neto68 g
Tipodouble knuckle joint
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcarbon steel
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días