MY1H10G-600
MY1H10, cilindro sin vástago con unión mecánica, guía de alta precisión, diámetro 10mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MY1H10G-600
Rubix:799251917000
fabricante:00147715
EAN:3618036308709
Documentos
Detalles de producto : MY1H10G-600
Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de rodamiento apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución de ingeniería especial. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 tamaños de diámetro desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos tamaños de diámetro.
Cualidades
Tipo de guía de alta precisión
Diámetro: 10mm
Carreras de hasta 600mm
Unidad de ajuste de carrera: 2 tipos disponibles
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
868,61 € Sin IVA
/ unidad
1051,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días