Referencias
SMC:MY3B25TF-200
Rubix:798781146000
EAN:3618036289749

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY3B25TF-200 00161412
La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1630 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | hard anodized aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,20 € Sin IVA
/ unidad
394,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días