Referencias
SMC:CY3R25-300
Rubix:752110140043
EAN:3618035642170

Resumen técnico
| Tipo | magnetically coupled rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY3R25-300 00134509
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.
Cualidades
•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Aplicaciones
Transferencia;Corte
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 417x51x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1042 g |
| Tipo | magnetically coupled rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Material | hard chrome plated |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,98 € Sin IVA
/ unidad
684,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días