CY1H20-200
CY1H, Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, Guía de alta precisión
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY1H20-200
Rubix:799238429000
fabricante:CY1H20-200
Documentos
Detalles de producto : CY1H20-200
Al no presentar fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se pueden emplear diferentes guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto-switches están integrados como estándar.
Cualidades
Guía de alta precisión
Diámetros de cilindro: 6, 10, 15, 20, 25 y 32(mm)
Carreras desde 100mm hasta 1000mm
Disponible con amortiguadores
Compatible con interruptores automáticos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
981,68 € Sin IVA
/ unidad
1187,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días