Referencias
SMC:CY3R6-200
Rubix:799251473000
fabricante:00243543
EAN:3618035640671
Documentos
Detalles de producto : CY3R6-200
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen un amplio abanico de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Se pueden soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se pueden emplear diversos tipos de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. El modelo CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo diferentes ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos vienen integrados de serie.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Temperatura ambiente: -10 a 60°C
Variedad de interruptores automáticos disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,90 € Sin IVA
/ unidad
266,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días