MY3A16-200

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY3A16-200
Rubix:799251298000
EAN:3618036294071
MY3, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Basic Type

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago acoplado mecánicamente
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY3A16-200


La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico

Información técnica


Atributos
Peso neto539 g
Tipocilindro sin vástago acoplado mecánicamente
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro16 mm
197,70 € Sin IVA
/ unidad
239,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días