CY3R32-100

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R32-100
Rubix:799254369000
fabricante:00282671
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro32 mm

Documentos

Detalles de producto : CY3R32-100


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una gran variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variaciones de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo de montaje directo, con riel para interruptorDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPaTemperatura ambiente: -10 a 60°CVariedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro32 mm
683,27 € Sin IVA
/ unidad
826,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días