Referencias
SMC:CY1L15H-50
Rubix:799255698000
fabricante:CY1L15H-50
EAN:3618035655408

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY1L15H-50
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una gran variedad de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor flexibilidad de aplicación. Los auto switches están integrados de serie.
CY1L, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, Rodamiento a bolas
Cualidades
Estilo deslizante: cojinete de casquillo con bolas
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 179x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1204 g |
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Material | aluminum alloy; stainless steel; carbon steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,97 € Sin IVA
/ unidad
664,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días