MY1B20-300

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B20-300
Rubix:799255516000
EAN:3618036326727
brand logo

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1B20-300


Para recorridos largos con un tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de rodamiento apropiado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros, desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

•Alta precisión

Información técnica


Atributos
Peso neto1820 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Materialaluminum alloy
252,11 € Sin IVA
/ unidad
305,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días