Referencias
SMC:EMY1B50G-600
Rubix:798147657000
fabricante:EMY1B50G-600

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : EMY1B50G-600
Para recorridos largos con un tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de rodamiento apropiado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros, desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
Cualidades
•Alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13060 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,16 € Sin IVA
/ unidad
835,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días