Referencias
SMC:MY2HT25TFG-250H
Rubix:751612254043
EAN:3618036295368

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY2HT25TFG-250H 00109814
El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6430 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1588,67 € Sin IVA
/ unidad
1922,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días