CY3R20-450
CY3R, cilindro sin vástago acoplado magnéticamente (con riel para interruptor)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY3R20-450
Rubix:799238234000
fabricante:CY3R20-450
Documentos
Detalles de producto : CY3R20-450
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Puede utilizarse una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm hasta 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 variaciones de modelo diferentes ofrecen la mayor variedad de opciones de aplicación. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo de montaje directo, con riel para interruptorDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPaTemperatura ambiente: -10 a 60°CVariedad de interruptores automáticos disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 450 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,45 € Sin IVA
/ unidad
555,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días