Referencias
SMC:CY3R20TF-200
Rubix:799255192000
fabricante:00281325
Documentos
Detalles de producto : CY3R20TF-200
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una gran variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm hasta 63mm con stokes estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variaciones de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados de serie.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente. Tipo de montaje directo, con riel para switch. Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa. Temperatura ambiente: -10 a 60°C. Variedad de auto switches disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,34 € Sin IVA
/ unidad
508,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días