CY3R15-200

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R15-200
Rubix:799028637000
fabricante:CY3R15-200
EAN:3618035643603
brand logo

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3R15-200


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.
CY3R, Cilindro sin vástago de arrastre magnético (Con raíl para detector)

Cualidades

•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento

Aplicaciones

Transferencia;Corte

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)323x100x100 mm
Peso neto200 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Presión de servicio máx.7 bar
286,41 € Sin IVA
/ unidad
346,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días