Referencias
SMC:MY1M20G-200
Rubix:752100985043
fabricante:MY1M20G-200
EAN:3618036303629

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1M20G-200
Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete adecuado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
MY1M, Cilindros sin vástago, Modelo casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4000 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto (d/a) |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,55 € Sin IVA
/ unidad
621,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días