Referencias
SMC:CD76F32-50-B
Rubix:798804080000
fabricante:CD76F32-50-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
Documentos
Detalles de producto : CD76F32-50-B 00156363
Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 399 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,89 € Sin IVA
/ unidad
91,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días