Referencias
SMC:C85WE16-100
Rubix:798308779000
fabricante:00155133
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85WE16-100


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, vástago doble.Fluid: aire.Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Carreras (mm): hasta 300 (según el diámetro).Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,02 Sin IVA
/ unidad
71,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días