MRQBS32-50CB

Cilindro giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MRQBS32-50CB
Rubix:751601612043
fabricante:MRQBS32-50CB
EAN:3618036368017
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro giratorio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MRQBS32-50CB


El MRQ proporciona movimiento lineal y rotativo, ya sea simultáneamente o de forma alterna. Cubre numerosas aplicaciones de manipulación, es sencillo de usar y, cuando se combina con las pinzas SMC, ofrece movimientos combinados para recogida, transferencia y rotación. Disponible en diámetros de 32 y 40 mm con carreras de 5 a 100 mm; rotación de 90° a 180°. Los puertos de conexión están disponibles en ambos lados del cilindro, así como la detección de fin de carrera para todas las posiciones.
MRQ*32/40, Actuador de giro

Información técnica


Atributos
Peso neto1700 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro giratorio
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
674,56 € Sin IVA
/ unidad
816,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días