Referencias
Festo:DSBC-50-40-D3-PPVA-N3
Rubix:799257841000
fabricante:3659470
EAN:4052568272814



Documentos
Detalles de producto : DSBC-50-40-D3-PPVA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro normalizado según iso 15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,88 € Sin IVA
/ unidad
218,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días