Referencias
SMC:C55-F050
Rubix:798401280000
fabricante:C55-F050

Detalles de producto : C55-F050
Smc cabezal de horquilla trasera simple c55-f050
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 149 mm |
| Tipo | c55-f050 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión | g1/8 |
| Material | aleación de aluminio (cuerpo/pistón); acero inoxidable (vástago del pistón); acero (tapa del cilindro); fundición de aluminio/acero para herramientas (discos de amortiguación); pur (casquillo/banda guía del pistón) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,83 € Sin IVA
/ unidad
22,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días