DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R
Rubix:799214687000
fabricante:1781066
EAN:4052568247911
DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de final de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)350x110x100 mm
Peso neto4616 g
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
326,72 € Sin IVA
/ unidad
395,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días