Referencias
Festo:DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
Rubix:799148127000
fabricante:5217248
EAN:4052568420796



Documentos
Detalles de producto : DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 17.3 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,81 € Sin IVA
/ unidad
60,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días