DSNU-S-16-125-P-A-MQ

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-S-16-125-P-A-MQ
Rubix:799148137000
fabricante:5216099
EAN:4052568420673
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm

Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-16-125-P-A-MQ


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
43,62 Sin IVA
/ unidad
52,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días