Referencias
SMC:CP96KDB63-200CW
Rubix:799246505000
fabricante:01467791

Documentos
Detalles de producto : CP96KDB63-200CW
Cilindro con cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antigiro, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, antigiro, vástago simple o doble, con amortiguación por aire en ambos extremos y amortiguador de tope. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Preparado para auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,41 € Sin IVA
/ unidad
376,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días