Referencias
SMC:CP96SDB50-550C
Rubix:798549845000
fabricante:CP96SDB50-550C

Detalles de producto : CP96SDB50-550C 01296035
El CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con tirantes cerrados, está disponible en 6 tamaños de diámetro interior, de ø32 a ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.
Cualidades
-Doble efecto
Amortiguación de fin de carrera
Amortiguación de fin de carrera
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 550 mm |
| Tipo | smc cp96sdb50-550c iso 15552 air cylinder |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 582 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Conexión | g 1/4 |
| Material | stainless steel (with hard chrome plated piston rod) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,00 € Sin IVA
/ unidad
174,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días