Referencias
Festo:AEVC-100-10-A-P
Rubix:798194318000
fabricante:188330
EAN:4052568149345

Documentos
Detalles de producto : AEVC-100-10-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-100-10-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=140 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2050 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,88 € Sin IVA
/ unidad
328,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días