Referencias
Aventics:5226746500
Rubix:799186637000
fabricante:5226746500
EAN:3661475942720

Detalles de producto : 522-DA-020-0250-CUS-MAG [5226746500]
Mini-cilindro, Serie MNI
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | 5226746500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,73 € Sin IVA
/ unidad
124,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
