DSBC-100-200-PPSA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBC-100-200-PPSA-N3
Rubix:798535891000
fabricante:1384897
EAN:4052568232498
DSBC-100-200-PPSA-N3 Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBC-100-200-PPSA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)436x109x109 mm
Peso neto5758 g
Tipocilindro normalizado dsbc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,09 Sin IVA
/ unidad
430,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días