DSNU-10-15-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-10-15-P-A
Rubix:798081815000
fabricante:1908251
EAN:4052568108328
DSNU-10-15-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-10-15-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x20x20 mm
Peso neto39,42 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
41,60 Sin IVA
/ unidad
50,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días