DSNU-32-80-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-32-80-P-A
Rubix:798192194000
fabricante:195983
EAN:4052568158347
DSNU-32-80-P-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-32-80-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)240x45x45 mm
Peso neto475,5 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipodsnu cilindro redondo
71,45 € Sin IVA
/ unidad
86,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días