AEVC-4-5-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-4-5-P
Rubix:798193163000
fabricante:188051
EAN:4052568076399
AEVC-4-5-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-4-5-P


Cilindro de carrera corta AEVC-4-5-P Sin posibilidad de detección Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=4 mm, Fuerza de retorno del resorte, retraído=1 N, Amortiguación=P: anillos o placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto4,34 g
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
44,65 € Sin IVA
/ unidad
54,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días