Referencias
Festo:DSNU-32-320-PPV-A
Rubix:798194500000
fabricante:196029
EAN:4052568158774



Resumen técnico
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSNU-32-320-PPV-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 825 g |
|---|---|
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,22 € Sin IVA
/ unidad
111,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días