DSNU-32-125-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-32-125-PPV-A
Rubix:798119970000
fabricante:196025
EAN:4052568005115
DSNU-32-125-PPV-A Round cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-32-125-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x45x45 mm
Peso neto535,8 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
84,14 Sin IVA
/ unidad
101,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días