AEVC-40-25-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-40-25-I-P
Rubix:798191831000
fabricante:188227
EAN:4052568148379
AEVC-40-25-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-40-25-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-40-25-I-P Sin alojamiento para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=28 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto319,7 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
113,08 € Sin IVA
/ unidad
136,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días