Referencias
Festo:DSNU-25-25-PPS-A
Rubix:798196211000
fabricante:559282
EAN:4052568097301



Documentos
Detalles de producto : DSNU-25-25-PPS-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 252,15 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro redondo dsnu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,18 € Sin IVA
/ unidad
80,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días