Referencias
Festo:DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R
Rubix:798987178000
fabricante:1774259
EAN:4052568246884

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R 1774259
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 925 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,66 € Sin IVA
/ unidad
208,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días