C85F16-25

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85F16-25
Rubix:798552741000
fabricante:C85F16-25
EAN:3618035498135
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85F16-25


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipofondo corto
41,00 € Sin IVA
/ unidad
49,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días