DSNU-25-160-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-25-160-P-A
Rubix:751110458113
fabricante:19225
EAN:4052568067069
DSNU-25-160-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-160-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)305x36x36 mm
Peso neto402 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipodsnu cilindro redondo
62,21 € Sin IVA
/ unidad
75,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días