AEVC-25-5-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-25-5-I-P
Rubix:798133346000
fabricante:188163
EAN:4052568077488
AEVC-25-5-I-P Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-25-5-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-25-5-I-P Sin posibilidad de sensado, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=15 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x40 mm
Peso neto90,31 g
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,03 Sin IVA
/ unidad
79,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días