CP96KDB50-200C 01411147

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96KDB50-200C
Rubix:798579185000
fabricante:01411147
EAN:3618035740425
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96KDB50-200C 01411147


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, no giratorio, varilla simple o doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguador de tope. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,31 Sin IVA
/ unidad
226,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días