DSNU-16-125-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-16-125-P-A
Rubix:798024791000
fabricante:19204
EAN:4052568003142
DSNU-16-125-P-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-125-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)238x27x24 mm
Peso neto144,75 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,28 Sin IVA
/ unidad
63,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días