EMSQB100R

Mesa giratoria MSQ

Ver información técnica

Referencias

SMC:EMSQB100R
Rubix:798350348000
fabricante:EMSQB100R
brand logo

Resumen técnico

Tipocremallera, modelo básico

Detalles de producto : EMSQB100R


La mesa giratoria compacta MSQ es ideal para aplicaciones de transferencia de materiales. Incorpora una guía de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio de piñón y cremallera. Los siete tamaños son 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajuste giratorio de 0 a 190 grados y compatibilidad con sensores. Otras características son la columna hueca y la posibilidad de montar la carga directamente.

Cualidades




- Mesa giratoria de cremallera, modelo básico - La carga puede montarse directamente - Ajuste unidireccional - Compatible con detectores

Información técnica


Atributos
Tipocremallera, modelo básico
986,61 € Sin IVA
/ unidad
1193,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días