Referencias
Festo:DZF-32-80-P-A
Rubix:798194096000
fabricante:164043
EAN:4052568136505

Documentos
Detalles de producto : DZF-32-80-P-A
Cilindro plano DZF-32-80-P-A no giratorio, para sensor de posición, con anillos de amortiguación elásticos en posiciones finales. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=80 mm, diámetro del pistón=(* 32 mm, * diámetro equivalente), deflexión angular máx. de la varilla del pistón +/-=0,8 grados, amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje=cualquier
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 465,3 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro plano dzf, métrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,88 € Sin IVA
/ unidad
235,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días