DPZ-32-100-P-A

Doble cilindro DPZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPZ-32-100-P-A
Rubix:798193450000
fabricante:159822
EAN:4052568127169
DPZ-32-100-P-A Twin-piston cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPZ-32-100-P-A


Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.

Cualidades

  • Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
  • Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
  • Ajuste preciso de la carrera en la posición final

Información técnica


Atributos
Peso neto2196 g
Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
789,36 € Sin IVA
/ unidad
955,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días