DPZ-16-80-P-A-KF-S2

Doble cilindro DPZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPZ-16-80-P-A-KF-S2
Rubix:798193991000
fabricante:162037
EAN:4052568129842
DPZ-16-80-P-A-KF-S2 Twin-piston cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPZ-16-80-P-A-KF-S2


Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.

Cualidades

  • Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
  • Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
  • Ajuste preciso de la carrera en la posición final

Información técnica


Atributos
Peso neto811 g
Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
837,49 € Sin IVA
/ unidad
1013,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días