PRA-DA-040-0250-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041439]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041439
Rubix:799186453000
EAN:3666750028243
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipor480041439

Detalles de producto : PRA-DA-040-0250-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041439]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipor480041439
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,72 Sin IVA
/ unidad
311,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días